曜日別特売

クッキー台紙正方形

クッキー台紙正方形 - HEADS(ヘッズ)クッキー台紙正方形 - HEADS(ヘッズ)クッキー台紙正方形 - HEADS(ヘッズ)クッキー台紙正方形 - HEADS(ヘッズ)

ゴールドの正方形のクッキー台紙です。1枚敷くだけで、アイシングクッキーやプリントクッキーの美しさを最大限に引き立てます。ディアマンクッキーなど、小さめのクッキーを並べて使うのも可愛くておすすめです。無地なので、和洋問わず様々なお菓子にお使いいただけます。高級感と衛生面を兼ね備えた、日本製・食品対応仕様です。

用途
ギフトラッピング
仕様
耐油対応/片面デザイン
材質
紙
色
ゴールド
寸法(幅W×高さH)(mm)
90×90
内容量
1パック(50枚)
注意
※オーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。
※電子レンジは使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83001768CK-D50
オープン
¥899
¥989(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする