曜日別特売
CK-D50 クッキー台紙正方形 HEADS(ヘッズ) 83001768

※イメージ

CK-D50 クッキー台紙正方形 HEADS(ヘッズ) 83001768
CK-D50 クッキー台紙正方形 HEADS(ヘッズ) 83001768
CK-D50 クッキー台紙正方形 HEADS(ヘッズ) 83001768
CK-D50 クッキー台紙正方形 HEADS(ヘッズ) 83001768

クッキー台紙正方形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量
1パック(50枚)
注文コード
83001768
品番
CK-D50
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は979円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

ゴールドの正方形のクッキー台紙です。1枚敷くだけで、アイシングクッキーやプリントクッキーの美しさを最大限に引き立てます。ディアマンクッキーなど、小さめのクッキーを並べて使うのも可愛くておすすめです。無地なので、和洋問わず様々なお菓子にお使いいただけます。高級感と衛生面を兼ね備えた、日本製・食品対応仕様です。

用途
ギフトラッピング
仕様
耐油対応/片面デザイン
材質
紙
色
ゴールド
寸法(幅W×高さH)(mm)
90×90
注意
※オーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。
※電子レンジは使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする