曜日別特売

アイホット14(iHOT14) 小型電気温水器 壁掛貯湯式

アイホット14(iHOT14) 小型電気温水器 壁掛貯湯式 - 日本イトミック

14Lの貯湯タンクを内蔵したコンパクトな壁掛型電気温水器。家庭用コンセント対応で給排水設備があればどこでも簡単に施工可能です.

用途
取り付け場所を選ばず、給水設備とコンセントがあればどこでもお湯を沸かせます。火を使わないため、ガス湯沸器の代わりとして閉めきった場所や地下でも使用可能です。
付属品
出湯管350mm+キッチンシャワー・本体取付金具
消費電力(W)
701
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
316×245×513
電源コード(m)
2
環境温度範囲(℃)
0~40(凍結しないこと)
使用水温(℃)
40以下(凍結しないこと)
電源仕様
単相100V
水圧
0.1~0.75Mpa
沸上げ温度(℃)
約85
沸騰時間目安
約98分
有効貯湯量(L)
14
出湯温度(℃)
給水温度~約50
満水時質量(kg)
22.5
内容量
1台
関連資料:(0.4MB)
注意
※アース(D種接地)工事を確認してください。
※定格電圧でお使いください。一時変動がある場合には±10%以内の環境でお使いください。
※電源プラグ内蔵の漏電遮断機能の動作を必ず確認してください。
※屋外に設置しないでください。
※アース線はガス管や水道管、および電話線や避雷針のアースに接続したり、他の電気機器のアースと共用しないでください。
※本体近くにガス類や引火物を近づけたり保管しないでください。
※濡れた手で電源の操作を行わないでください。
※絶対に改造はしないでください。
※湿気の多い場所や浴室には設置しないでください。
※温水器本体および配管に乗ったり体重をかけたり物を載せたりしないでください。
※水道水(上水)以外は使用しないでください。
※シャワー出湯管の先端は絶対にふさがないでください。また、シャワー出湯管に泡沫器具やホース、浄水器など取り付けないでください。
※満水質量に耐えられる十分な強度を持つ壁面に必ず垂直に設置してください。
※給水接続管はステンレス製もしくは銅製のものを使用してください。
※配管に使用するパッキンはノンアスベストパッキンを使用してください。
※満水にしてから通電してください。
※飲用する場合は、やかんなどで沸かしてからお飲みください。
※規定の使用水圧(静止時)にてご使用ください。
※本体設置場所周辺の温度が氷点下になる、もしくは予想される場所では各配管に対し、ヒーターや保温材を巻く等の凍結予防処置を施してください。
※長期間使用しない場合はタンクの水を抜いてください。
※電源プラグを抜くときはコードを持たずプラグ本体を持って抜いてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04430926EWM-14R
¥128,000
¥119,800
¥131,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする