エコキュート 一般地向け 屋外設置 Bシリーズ 大容量 フルオート
【AIエコナビ】センサーが人の出入りを検知して保温のムダを抑えます。
【うっかりアシスト】浴そう栓の閉め忘れを検知して自動ストップ・通知します。
【おまかせ配管キレイ除菌】お湯を抜くたびに配管を自動で除菌洗浄します。
【スマートソーラーチャージ】太陽光発電の余剰電力を活用してかしこく沸き上げます。
【スマホでおふろ】専用アプリで外出先からの遠隔操作や遠隔確認が可能です。
- 用途
- 一般家庭での給湯、おふろ(自動お湯はり・保温・追いだきなど)の快適なバスタイムに。
- セット内容
- 貯湯ユニット+ヒートポンプ+コミュニケーションリモコン
- 品番
- ヒートポンプ:HE-PB72KE、貯湯ユニット:HE-B56HQ
- タイプ
- フルオート
- 電源(V)
- 単相200V (50-60Hz)
- シリーズ
- Bシリーズ
- 使用地区
- 一般地仕様
- リモコン
- HE-RQWLW
- 水圧
- 標準高圧(190kPa)
- タンク容量
- 560L
- 内容量
- 1セット
関連資料:商品図面、施工説明書(13.62MB) カタログ(24.09MB)取扱説明書:(13.57MB)
注意
※本製品はリモコンが付属しています。※脚部カバーは別売となります。
※一般地仕様のため、寒冷地(次世代省エネルギー基準3地域以北)での設置・使用は凍結のおそれがあるため避けてください。
※・配送車両:4tトラック以上の大型車でのお届けとなります。配送ルートに進入・停車できるか事前にご確認ください。
※・人員体制:ドライバー1名での配送となります。
※・配送時間:時間指定は承れません(午後着となる場合がございます)。
※・お引き渡し条件:車上渡しとなります。建物の階上げや屋内への搬入作業は行いません。
※・再配送について:ご不在や受取拒否などで持ち戻りとなった場合、再配達は翌日以降となり、別途再配送料が発生いたします。必ずお受け取りいただけるよう、荷受けのご準備をお願いいたします。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
電気給湯機 の新着商品
カテゴリ











