曜日別特売

エコキュート 一般地向け 屋外設置 Jシリーズ 角型 ウルトラ高圧フルオート

エコキュート 一般地向け 屋外設置 Jシリーズ 角型 ウルトラ高圧フルオート - パナソニックHVAC&CCエコキュート 一般地向け 屋外設置 Jシリーズ 角型 ウルトラ高圧フルオート - パナソニックHVAC&CCエコキュート 一般地向け 屋外設置 Jシリーズ 角型 ウルトラ高圧フルオート - パナソニックHVAC&CCエコキュート 一般地向け 屋外設置 Jシリーズ 角型 ウルトラ高圧フルオート - パナソニックHVAC&CC

【ウルトラ高圧】325kPaの高水圧で、2階の浴室でもパワフルなシャワーを楽しめます。
【ウルトラファインバブル】目に見えない超微細な泡が、肌や水廻りの汚れを落としやすくします。
【温浴セレクト】家族一人ひとりの好みに合わせた湯温とタイマーを簡単に設定できます。
【ぬくもりチャージ】入浴後の残り湯の熱を回収し、翌日の沸き上げエネルギーに再利用。
【おまかせ配管キレイ除菌】お湯を抜くたびに配管を自動で除菌洗浄します。
【スマホでおふろ】専用アプリで外出先からの遠隔操作や遠隔確認が可能です。

用途
一般家庭での給湯、おふろ(自動お湯はり・保温・追いだきなど)の快適なバスタイムに。
セット内容
貯湯ユニット+ヒートポンプ+コミュニケーションリモコン
タイプ
フルオート
電源(V)
単相200V (50-60Hz)
シリーズ
Jシリーズ
使用地区
一般地仕様
リモコン
HE-TQWLW
水圧
ウルトラ高圧(325kPa)
内容量
1セット
注意
※本製品はリモコンが付属しています。
※脚部カバーは別売となります。
※一般地仕様のため、寒冷地(次世代省エネルギー基準3地域以北)での設置・使用は凍結のおそれがあるため避けてください。
※・配送車両:4tトラック以上の大型車でのお届けとなります。配送ルートに進入・停車できるか事前にご確認ください。
※・人員体制:ドライバー1名での配送となります。
※・配送時間:時間指定は承れません(午後着となる場合がございます)。
※・お引き渡し条件:車上渡しとなります。建物の階上げや屋内への搬入作業は行いません。
※・再配送について:ご不在や受取拒否などで持ち戻りとなった場合、再配達は翌日以降となり、別途再配送料が発生いたします。必ずお受け取りいただけるよう、荷受けのご準備をお願いいたします。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
タンク容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83003475XHE-JU46LQSRヒートポンプ:HE-PJU60LE、貯湯ユニット:HE-JU46LQ460L
¥1,120,000
¥599,800
¥659,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
83003807XHE-JU37LQSRヒートポンプ:HE-PJU45LE、貯湯ユニット:HE-JU37LQ370L
¥1,031,000
¥559,800
¥615,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする