エコキュート 一般地向け 屋外設置 Jシリーズ 角型 セミオート
【自動お湯はり機能】スイッチ一つで設定湯量まで自動的にお湯はりを行います。
【スマートソーラーチャージ】太陽光発電の余剰電力を活用してかしこく沸き上げます。
【スマホでおふろ】専用アプリで外出先からの遠隔操作や遠隔確認が可能です。
- 用途
- 一般家庭での給湯、自動での浴そうへのお湯はり(たし湯・高温さし湯対応)に。
- セット内容
- 貯湯ユニット+ヒートポンプ+コミュニケーションリモコン
- タイプ
- セミオート
- 電源(V)
- 単相200V (50-60Hz)
- シリーズ
- Jシリーズ
- 使用地区
- 一般地仕様
- リモコン
- HE-RSWLW
- 水圧
- 標準高圧(190kPa)
- 内容量
- 1セット
注意
※本製品はリモコンが付属しています。※脚部カバーは別売となります。
※一般地仕様のため、寒冷地(次世代省エネルギー基準3地域以北)での設置・使用は凍結のおそれがあるため避けてください。
※・配送車両:4tトラック以上の大型車でのお届けとなります。配送ルートに進入・停車できるか事前にご確認ください。
※・人員体制:ドライバー1名での配送となります。
※・配送時間:時間指定は承れません(午後着となる場合がございます)。
※・お引き渡し条件:車上渡しとなります。建物の階上げや屋内への搬入作業は行いません。
※・再配送について:ご不在や受取拒否などで持ち戻りとなった場合、再配達は翌日以降となり、別途再配送料が発生いたします。必ずお受け取りいただけるよう、荷受けのご準備をお願いいたします。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
電気給湯機 の新着商品
カテゴリ












