曜日別特売

エコキュート 一般地向け 屋外設置 Jシリーズ 角型 耐塩害仕様給湯専用

エコキュート 一般地向け 屋外設置 Jシリーズ 角型 耐塩害仕様給湯専用 - パナソニックHVAC&CCエコキュート 一般地向け 屋外設置 Jシリーズ 角型 耐塩害仕様給湯専用 - パナソニックHVAC&CCエコキュート 一般地向け 屋外設置 Jシリーズ 角型 耐塩害仕様給湯専用 - パナソニックHVAC&CC

【給湯専用】手動で蛇口を開いてお湯はりを行い、設定量に達すると音声でお知らせします。
【スマートソーラーチャージ】太陽光発電の余剰電力を活用してかしこく沸き上げます。
【スマホでおふろ】専用アプリで外出先からの遠隔操作や遠隔確認が可能です。

用途
一般家庭での給湯、手動での浴そうへのお湯はりに(音声ナビ付き)。
セット内容
貯湯ユニット+ヒートポンプ+台所リモコン
タイプ
給湯専用
電源(V)
単相200V (50-60Hz)
シリーズ
Jシリーズ
使用地区
耐塩害仕様
水圧
標準高圧(190kPa)
内容量
1セット
注意
※本製品はリモコンが付属しています。
※脚部カバーは別売となります。
※耐塩害仕様モデルのため、海浜地域等への設置に適していますが、万全の塩害対策を行ってください。
※一般地仕様のため、寒冷地(次世代省エネルギー基準3地域以北)での設置・使用は凍結のおそれがあるため避けてください。
※・配送車両:4tトラック以上の大型車でのお届けとなります。配送ルートに進入・停車できるか事前にご確認ください。
※・人員体制:ドライバー1名での配送となります。
※・配送時間:時間指定は承れません(午後着となる場合がございます)。
※・お引き渡し条件:車上渡しとなります。建物の階上げや屋内への搬入作業は行いません。
※・再配送について:ご不在や受取拒否などで持ち戻りとなった場合、再配達は翌日以降となり、別途再配送料が発生いたします。必ずお受け取りいただけるよう、荷受けのご準備をお願いいたします。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
タンク容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83003798XHE-J46LZESヒートポンプ:HE-PJ60LE、貯湯ユニット:HE-J46LZE460L
¥993,000
¥569,800
¥626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
83004105XHE-J37LZESヒートポンプ:HE-PJ45LE、貯湯ユニット:HE-J37LZE370L
¥891,000
¥529,800
¥582,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする