曜日別特売

超厚手 トイレに流せるおしりふき リフィール

超厚手 トイレに流せるおしりふき リフィール - アイリスオーヤマ超厚手 トイレに流せるおしりふき リフィール - アイリスオーヤマ超厚手 トイレに流せるおしりふき リフィール - アイリスオーヤマ

厚手なのにトイレに流せる、肌にやさしいおしりふきシートです。ワンタッチ蓋つき。肌への配慮を考え、保湿成分(ヒアルロン酸、桃の葉エキス)を配合しています。ノンアルコール、無香料、パラベンフリーです。

成分
水、PG、セチルピリジニウムクロリド、フェノキシエタノール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、クエン酸、クエン酸Na、EDTA-2Na、モモ葉エキス、ヒアルロン酸Na
材質
基布素材:パルプ、レーヨン
質量(g)
540
枚数
80枚
目付(g/m2)
70
シートサイズ(cm)
20×18
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83005128FOSR-80
オープン
¥399
¥439(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする