曜日別特売

超強力パワーマグネット アイナットタイプ

超強力パワーマグネット アイナットタイプ - MagX(マグエックス)超強力パワーマグネット アイナットタイプ - MagX(マグエックス)超強力パワーマグネット アイナットタイプ - MagX(マグエックス)超強力パワーマグネット アイナットタイプ - MagX(マグエックス)超強力パワーマグネット アイナットタイプ - MagX(マグエックス)超強力パワーマグネット アイナットタイプ - MagX(マグエックス)超強力パワーマグネット アイナットタイプ - MagX(マグエックス)超強力パワーマグネット アイナットタイプ - MagX(マグエックス)

超強力マグネットシリーズ。ネオジム磁石を使用しており驚異の耐荷重です。

用途
工具、カバン、看板、ビニールカーテン、ブルーシート、日除けシート、防災用品などの保持に
仕様
アイナット部分脱着可
材質
●アイナット部分:ステンレス●本体土台:スチール●磁石:ネオジム磁石
タイプ
アイナット
生産国
中国
入数
1個
内容量
1個
関連資料:(1.72MB)
注意
※明記されている耐荷重は代表値であり、保証値ではありません。
※落下した際に、人や物へ被害が及ぶ恐れのある場所では使用しないでください。
※設置面の材質・状態や使用方法により、耐荷重以下でも落下する恐れがあります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
耐荷重
ねじ穴
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
APWE-25 8304105683041056APWE-25●本体サイズ:Φ25×H32●アイナットの太さ:Φ436垂直最大約19kgf/水平最大約2.5kgfM5
¥950
¥799
¥879(税込)
翌々日出荷
返品不可
APWE-36 8304109983041099APWE-36●本体サイズ:Φ36×H38.5●アイナットの太さ:Φ5.572垂直最大約35kgf/水平最大約5kgfM6
¥1,500
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする