MagX(マグエックス)
超強力パワーマグネット アイナットタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
83041056
品番
APWE-25
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
超強力マグネットシリーズ。ネオジム磁石を使用しており驚異の耐荷重です。
用途
工具、カバン、看板、ビニールカーテン、ブルーシート、日除けシート、防災用品などの保持に
寸法(mm)
●本体サイズ:Φ25×H32●アイナットの太さ:Φ4
質量(g)
36
耐荷重
垂直最大約19kgf/水平最大約2.5kgf
ねじ穴
M5
仕様
アイナット部分脱着可
材質
●アイナット部分:ステンレス●本体土台:スチール●磁石:ネオジム磁石
タイプ
アイナット
生産国
中国
入数
1個
関連資料:
(1.72MB)
注意
※明記されている耐荷重は代表値であり、保証値ではありません。
※落下した際に、人や物へ被害が及ぶ恐れのある場所では使用しないでください。
※設置面の材質・状態や使用方法により、耐荷重以下でも落下する恐れがあります。