曜日別特売

超強力パワーマグネット フックタイプ

超強力パワーマグネット フックタイプ - MagX(マグエックス)超強力パワーマグネット フックタイプ - MagX(マグエックス)超強力パワーマグネット フックタイプ - MagX(マグエックス)超強力パワーマグネット フックタイプ - MagX(マグエックス)超強力パワーマグネット フックタイプ - MagX(マグエックス)超強力パワーマグネット フックタイプ - MagX(マグエックス)超強力パワーマグネット フックタイプ - MagX(マグエックス)超強力パワーマグネット フックタイプ - MagX(マグエックス)

超強力マグネットシリーズ。ネオジム磁石を使用しており驚異の耐荷重です。

用途
工具、カバン、看板、ビニールカーテン、ブルーシート、日除けシート、防災用品などの保持に
仕様
フック部分脱着可
材質
●フック部分:スチール●本体土台:スチール●磁石:ネオジム磁石
タイプ
フック
生産国
中国
入数
1個
内容量
1個
関連資料:(1.72MB)
注意
※明記されている耐荷重は代表値であり、保証値ではありません。
※落下した際に、人や物へ被害が及ぶ恐れのある場所では使用しないでください。
※設置面の材質・状態や使用方法により、耐荷重以下でも落下する恐れがあります。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
耐荷重
ねじ穴
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
APWH-32 8304106583041065APWH-32●本体サイズ:Φ32×H46.5●フックの太さ:Φ5.274垂直最大約30kgf/水平最大約4kgfM6
¥1,000
¥799
¥879(税込)
翌々日出荷
返品不可
APWH-36 8304108183041081APWH-36●本体サイズ:Φ36×H46.5●フックの太さ:Φ5.274垂直最大約35kgf/水平最大約5kgfM6
¥1,250
¥989
¥1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
APWH-25 8304110883041108APWH-25●本体サイズ:Φ25×H45●フックの太さ:Φ4.335垂直最大約19kgf/水平最大約2.5kgfM5
¥750
¥599
¥659(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする