本体画像
MagX(マグエックス)
超強力パワーマグネット フックタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
●本体サイズ:Φ25×H45●フックの太さ:Φ4.3
●本体サイズ:Φ25×H45●フックの太さ:Φ4.3
●本体サイズ:Φ25×H45●フックの太さ:Φ4.3
●本体サイズ:Φ32×H46.5●フックの太さ:Φ5.2
●本体サイズ:Φ36×H46.5●フックの太さ:Φ5.2
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83041108
品番
APWH-25
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
超強力マグネットシリーズ。ネオジム磁石を使用しており驚異の耐荷重です。
用途
工具、カバン、看板、ビニールカーテン、ブルーシート、日除けシート、防災用品などの保持に
寸法(mm)
●本体サイズ:Φ25×H45●フックの太さ:Φ4.3
質量(g)
35
耐荷重
垂直最大約19kgf/水平最大約2.5kgf
ねじ穴
M5
仕様
フック部分脱着可
材質
●フック部分:スチール●本体土台:スチール●磁石:ネオジム磁石
タイプ
フック
生産国
中国
入数
1個
関連資料:
(1.72MB)
注意
※明記されている耐荷重は代表値であり、保証値ではありません。
※落下した際に、人や物へ被害が及ぶ恐れのある場所では使用しないでください。
※設置面の材質・状態や使用方法により、耐荷重以下でも落下する恐れがあります。