BNC変換アダプター
定格電圧:AC250Vrms
耐電圧:AC500Vrms
絶縁抵抗:1000MΩmin
質量:7g
2個入
<!-- lbnc_1412 -->
- 仕様
- 個装梱包:ヘッダー・ポリ袋、1個口
- 内容量
- 1袋(2個)
注意
※納品先が現場・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送は出来ません。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,200/税込¥1,320 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
同軸コネクタ の新着商品
カテゴリ



























