曜日別特売
LBNC-JFJ BNC変換アダプター JEFCOM(ジェフコム) 83040627

BNC変換アダプター

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
83040627
品番
LBNC-JFJ
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

定格電圧:AC250Vrms
耐電圧:AC500Vrms
絶縁抵抗:1000MΩmin
質量:7g
2個入
<!-- lbnc_1412 -->

仕様
個装梱包:ヘッダー・ポリ袋、1個口
注意
※納品先が現場・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送は出来ません。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする