カメラアーム スタンド 俯瞰撮影 クランプ式 360度角度調節 1/4ネジ スマホホルダー付 幅約85mmまで対応

カメラアーム スタンド 俯瞰撮影 クランプ式 360度角度調節 1/4ネジ スマホホルダー付 幅約85mmまで対応 - エレコムカメラアーム スタンド 俯瞰撮影 クランプ式 360度角度調節 1/4ネジ スマホホルダー付 幅約85mmまで対応 - エレコムカメラアーム スタンド 俯瞰撮影 クランプ式 360度角度調節 1/4ネジ スマホホルダー付 幅約85mmまで対応 - エレコムカメラアーム スタンド 俯瞰撮影 クランプ式 360度角度調節 1/4ネジ スマホホルダー付 幅約85mmまで対応 - エレコムカメラアーム スタンド 俯瞰撮影 クランプ式 360度角度調節 1/4ネジ スマホホルダー付 幅約85mmまで対応 - エレコムカメラアーム スタンド 俯瞰撮影 クランプ式 360度角度調節 1/4ネジ スマホホルダー付 幅約85mmまで対応 - エレコムカメラアーム スタンド 俯瞰撮影 クランプ式 360度角度調節 1/4ネジ スマホホルダー付 幅約85mmまで対応 - エレコム

高い位置からの撮影に便利。長いアームとボールジョイントで、カメラの位置を自由に調節できる、一眼レフカメラ・スマートフォン用のZアーム型スタンドです。全身を映す動画撮影や、手元作業の撮影にもおすすめ。コードホルダー付きで、撮影中に邪魔になりやすい充電ケーブルもすっきりまとめられます。

用途
延長ポールで高い位置に設置でき、俯瞰撮影など幅広い撮影に対応します。
フリマアプリの出品用の商品撮影や手元の撮影におすすめです。
アームにコードホルダーを備え、配線をまとめてすっきり使えます。
1/4インチネジのある雲台により、ネジ穴のある一眼レフカメラやWebカメラに対応し、端末をしっかり固定します。
4.7~6.9インチまでのサイズに対応したスマホホルダー付き。挟むだけで簡単に固定できます。
ボールジョイントを採用した雲台により、360度自由に角度調節できます。
ベースホルダーは簡単に取り付け可能なクランプ式です。
取り付け可能な天板厚:約65mm
ベースホルダー内側には、デスクを傷つけにくいゴム素材を採用しています。
構造上、対応サイズ・耐荷重内であっても、端末の形状や重心によってはバランスが取れず、スタンド状態を維持できない場合があります。ご了承ください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容
スタンド(1/4ネジ雲台付き、延長ポール含めて一式)×1 、スマホホルダー×1
材質
ベースホルダー
寸法(mm)
Zアーム部全長:約730、延長ポール全長:約420、クランプ奥行:約50
色
ブラック
質量(g)
約810
耐荷重(kg)
2
対応機種
スマートフォン
機能
角度調整:○
固定方法
クランプ式
取付可能板厚(mm)
約65
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83007867PWCZARMTBK
¥4,850
¥3,698
¥4,068(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする