- 用途
- 延長ポールで高い位置に設置でき、俯瞰撮影など幅広い撮影に対応します。
フリマアプリの出品用の商品撮影や手元の撮影におすすめです。
アームにコードホルダーを備え、配線をまとめてすっきり使えます。
1/4インチネジのある雲台により、ネジ穴のある一眼レフカメラやWebカメラに対応し、端末をしっかり固定します。
4.7~6.9インチまでのサイズに対応したスマホホルダー付き。挟むだけで簡単に固定できます。
ボールジョイントを採用した雲台により、360度自由に角度調節できます。
ベースホルダーは簡単に取り付け可能なクランプ式です。
取り付け可能な天板厚:約65mm
ベースホルダー内側には、デスクを傷つけにくいゴム素材を採用しています。
構造上、対応サイズ・耐荷重内であっても、端末の形状や重心によってはバランスが取れず、スタンド状態を維持できない場合があります。ご了承ください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
- セット内容
- スタンド(1/4ネジ雲台付き、延長ポール含めて一式)×1 、スマホホルダー×1
- 材質
- ベースホルダー
- 寸法(mm)
- Zアーム部全長:約730、延長ポール全長:約420、クランプ奥行:約50
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約810
- 耐荷重(kg)
- 2
- 対応機種
- スマートフォン
- 機能
- 角度調整:○
- 固定方法
- クランプ式
- 取付可能板厚(mm)
- 約65