豊通オールライフ
ワンタッチパジャマ(婦人) 4Lピンク
材質
ポリエステル65%、綿35%(スムース)
色
ピンク
サイズ
4L
ウエスト(cm)
93~101
ヒップ(cm)
107~112
バスト(cm)
107~115
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83007578
89266-06
¥
4,280
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください