豊通オールライフ
ワンタッチパジャマ(婦人) LLパープル
材質
ポリエステル65%、綿35%(スムース)
色
パープル
サイズ
LL
ウエスト(cm)
77~85
ヒップ(cm)
97~105
バスト(cm)
93~101
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83007630
89266-23
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください