曜日別特売

ワンタッチパジャマ(婦人) Lサックス

ワンタッチパジャマ(婦人) Lサックス - 豊通オールライフ
材質
ポリエステル65%、綿35%(スムース)
色
サックス
サイズ
L
ウエスト(cm)
69~77
ヒップ(cm)
92~100
バスト(cm)
86~94
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8300780689266-12
¥3,980
¥3,898
¥4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする