豊通オールライフ
ワンタッチパジャマ(婦人) Mパープル
材質
ポリエステル65%、綿35%(スムース)
色
パープル
サイズ
M
ウエスト(cm)
64~70
ヒップ(cm)
87~95
バスト(cm)
79~87
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83007718
89266-21
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください