油きりザル

油きりザル - タマハシ油きりザル - タマハシ油きりザル - タマハシ
用途
油切りや、ゆで野菜の水切りなどに
材質
アミ:18-8ステンレス鋼、ハンドル・枠:ステンレス鋼
寸法(mm)
【柄】150×28×2.5
色
シルバー
質量(g)
50
本体寸法(mm)
280×130×30
内寸(mm)
【網】Φ119×28
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83004961TM-08
オープン
¥679
¥747(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする