空調服(R) ベスト
動きやすいベストタイプの空調服(R)カラー展開も豊富でシンプルなデザインゆえにさまざまなシーンで着用可能。襟裏メッシュでべたつきを軽減
- 色
- ディープネイビー
- サイズ
- 5L
- 内容量
- 1着
注意
※この商品は従来の商品よりファンの位置が脇側に配置されています。3L以上を着用される際はロングケーブルをご使用下さい。※退色や変色の恐れがありますので、ご使用後は毎回洗濯をして、汗が蓄積しないように、お手入れをしてください。
※洗濯の際は、他の衣類との同時洗いはお避けください。
※JIS IP119の規格については水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
半袖・ベスト 空調ウェア・服 の新着商品
カテゴリ