ベースダウンライト 白コーン リプレイス用広枠
光を最大限に引き出すマルチレンズを搭載
豊富な明るさと開口径でLEDのリプレイスにも最適な充実のラインナップ
- 仕様
- 断熱加工:不可
- 色
- 白
- タイプ
- 4000/3000タイプ
- モジュール
- LED:付
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 色温度(K)
- 5000
- 光源色
- 昼白色
- LED寿命(時間)
- 400000(光束維持率92%)
- 穴深さ(mm)
- 埋込:103
- 入数
- 1台
- 埋込穴(Φmm)
- 200
- 枠
- アルミダイキャスト(白艶消)
- LED交換
- 不可
- 演色性(Ra)
- 83
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,050/税込¥1,155 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥1,675/税込¥1,843 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
ダウンライト の新着商品
カテゴリ











