曜日別特売
ERD7487WA ベースダウンライト 白コーン リプレイス用広枠 ENDO(遠藤照明) 83042359

ERD7487WA ベースダウンライト 白コーン リプレイス用広枠 ENDO(遠藤照明) 83042359
ERD7487WA ベースダウンライト 白コーン リプレイス用広枠 ENDO(遠藤照明) 83042359
ERD7487WA ベースダウンライト 白コーン リプレイス用広枠 ENDO(遠藤照明) 83042359

ベースダウンライト 白コーン リプレイス用広枠

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
83042359
品番
ERD7487WA
参考基準価格(税別)¥33,500販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

光を最大限に引き出すマルチレンズを搭載
豊富な明るさと開口径でLEDのリプレイスにも最適な充実のラインナップ

仕様
断熱加工:不可
色
白
タイプ
4000/3000タイプ
モジュール
LED:付
定格電圧(V)
AC100~242
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
400000(光束維持率92%)
穴深さ(mm)
埋込:103
入数
1台
埋込穴(Φmm)
200
枠
アルミダイキャスト(白艶消)
LED交換
不可
演色性(Ra)
83

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする