角型LED荷台作業灯(DC用)

角型LED荷台作業灯(DC用) - SUNWORLD角型LED荷台作業灯(DC用) - SUNWORLD角型LED荷台作業灯(DC用) - SUNWORLD角型LED荷台作業灯(DC用) - SUNWORLD角型LED荷台作業灯(DC用) - SUNWORLD角型LED荷台作業灯(DC用) - SUNWORLD角型LED荷台作業灯(DC用) - SUNWORLD角型LED荷台作業灯(DC用) - SUNWORLD

・照射角度上下調整可能(マウントブラケット付)
・耐震、耐振動設計(アルミボディ設計)
・防水、耐震

用途
自動車やトラックなどの荷台の照明に!
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
107×126×55
使用可能温度範囲
-30~85℃
コード長さ(cm)
30
照射角
60°
防水
IP67
内容量
1台
注意
※スイッチ・ヒューズは付属していません
※用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
消費電力(W)
LED
明るさ(Lm)
適正電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
RXC03-04 8304221983042219RXC03-045082727W(3W×9個)200012~32
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
RXC03-06 8304224683042246RXC03-066454848W(3W×16灯)240010~30
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする