SUNWORLD
角型LED荷台作業灯(DC用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
消費電力(W)
48
27
48
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
83042246
品番
RXC03-06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
・照射角度上下調整可能(マウントブラケット付)
・耐震、耐振動設計(アルミボディ設計)
・防水、耐震
用途
自動車やトラックなどの荷台の照明に!
質量(g)
645
消費電力(W)
48
LED
48W(3W×16灯)
明るさ(Lm)
2400
適正電圧(V)
10~30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
107×126×55
使用可能温度範囲
-30~85℃
コード長さ(cm)
30
照射角
60°
防水
IP67
注意
※スイッチ・ヒューズは付属していません
※用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません