AWアンカータリョウセコウセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
83050251
品番
AW-3050BW-TSSET
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

SHASE-S規格品に異径高ナットとドームワッシャーを組み合わせた製品

仕様
締め付け方式
全長(mm)
102
質量(g)
76.6
ドリル径(Φmm)
10
外径(Φmm)
10
適合材
コンクリート
トルク(N・m)
25
ねじ長さl(mm)
15
最大引張荷重(kN)
16.9
ナット二面幅(mm)
14
ナット全長(mm)
40
ねじの呼び
W3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする