曜日別特売

カラーマーカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は色が5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(5個)
色
ブルー
注文コード
83052886
品番
209-501/000-006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

WAGO は、ハードウェアとソフトウェアの完璧な連携により、高性能でカスタマイズ性の高いマーキングソリューションを提供します。
制御盤のマーキングのニーズに対して、WAGO は熱転写式 Smart Printer を提供しています。
このプリンタは、既存の CAE システム、WAGO Configurator Smart Designer、直感的なマーキングソフトウェア、Smart Script など、お客様のワークフローに合わせてさまざまなシステムからマーキングを印字します。

色
ブルー
幅(mm)
マーカストリップ:5
質量(kg)
8
タイプ
梱包:ボックス
適合負荷
0.24(火災)
燃焼性
UL94準拠:V2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカー/蛍光ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする