曜日別特売

油性マーカー マッキーケア極細YYTS5用インクカートリッジ2本入×10

油性マーカー マッキーケア極細YYTS5用インクカートリッジ2本入×10 - ゼブラ油性マーカー マッキーケア極細YYTS5用インクカートリッジ2本入×10 - ゼブラ油性マーカー マッキーケア極細YYTS5用インクカートリッジ2本入×10 - ゼブラ油性マーカー マッキーケア極細YYTS5用インクカートリッジ2本入×10 - ゼブラ油性マーカー マッキーケア極細YYTS5用インクカートリッジ2本入×10 - ゼブラ油性マーカー マッキーケア極細YYTS5用インクカートリッジ2本入×10 - ゼブラ油性マーカー マッキーケア極細YYTS5用インクカートリッジ2本入×10 - ゼブラ

マッキーケア極細つめ替えタイプのインクカートリッジ。(他の商品にはご使用いただけません。)
セット内容:YYTS5用インクカートリッジ2本
紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。
浮輪等の軟質塩化ビニール製品には適しません。
速乾性、耐水性に優れています。
手を汚さずに詰め替え簡単!
インクが交換できるため、経済的にも環境にも配慮した油性ペンです。

適合本体
マッキーケア極細つめ替えタイプ
幅(mm)
筆記:細:1.0~1.3/極細:0.5
質量(g)
9
種類
インク:油性染料
本体寸法(mm)
全長95.5/最大軸径20.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(2本×10本)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06866050RYYTS5-R×10赤赤
¥1,000
¥799
¥879(税込)
翌々日出荷
返品不可
06866059RYYTS5-BK×10黒黒
¥1,000
¥799
¥879(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする