曜日別特売

1U対応 奥行き調整ショートレール付 スリット棚板(奥行き:550mm)

1U対応 奥行き調整ショートレール付 スリット棚板(奥行き:550mm) - ATEN1U対応 奥行き調整ショートレール付 スリット棚板(奥行き:550mm) - ATEN

EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応
棚板サイズは固定、ショートタイプは奥行550mm
調整金具で取り付け可能なサーバーラック支柱間は370~770 mm(ショート)

セット内容
本体 ×1、固定用ビス(M5 x 12) × 8、M5ケージナット × 8
幅(mm)
482
高さ(mm)
44
奥行(mm)
550
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大荷重(kg)
90
グリーンマーク
認定
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83115141RA1200
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする