曜日別特売

サーバーラック/壁掛型キャビネット/15U/4ポスト/取付奥行41cm/耐荷重90kg/ヒンジ付/ネットワーク機器用

サーバーラック/壁掛型キャビネット/15U/4ポスト/取付奥行41cm/耐荷重90kg/ヒンジ付/ネットワーク機器用 - StarTech.comサーバーラック/壁掛型キャビネット/15U/4ポスト/取付奥行41cm/耐荷重90kg/ヒンジ付/ネットワーク機器用 - StarTech.comサーバーラック/壁掛型キャビネット/15U/4ポスト/取付奥行41cm/耐荷重90kg/ヒンジ付/ネットワーク機器用 - StarTech.comサーバーラック/壁掛型キャビネット/15U/4ポスト/取付奥行41cm/耐荷重90kg/ヒンジ付/ネットワーク機器用 - StarTech.comサーバーラック/壁掛型キャビネット/15U/4ポスト/取付奥行41cm/耐荷重90kg/ヒンジ付/ネットワーク機器用 - StarTech.comサーバーラック/壁掛型キャビネット/15U/4ポスト/取付奥行41cm/耐荷重90kg/ヒンジ付/ネットワーク機器用 - StarTech.com

ドア/サイドパネルの着脱が可能です(施錠付き)。
180度ヒンジ設計により装置背面へのアクセスが簡単です。
デュアルトップ配線穴が付いています。
オプションで放熱ファン(別売)の取付けが可能です。
棚板、ケーブル結束用面ファスナー、ケージナット・ねじ、鍵が付属しています。

トラスコ品番
708-5024
材質
スチール
色
ブラック
高さ(mm)
770
奥行(mm)
551
間口(mm)
600
段数
15
搭載可能質量(kg)
(静止時)90
有効内寸法・間口(mm)
596
有効内寸法・奥行(mm)
406
内容量
1台
注意
※サーバーラック棚板(CABSHELFV1U)と鍵セット2個が製品に含まれています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83116647RK1520WALHM
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする