曜日別特売
RK1520WALHM サーバーラック/壁掛型キャビネット/15U/4ポスト/取付奥行41cm/耐荷重90kg/ヒンジ付/ネットワーク機器用 StarTech.com 83116647

RK1520WALHM サーバーラック/壁掛型キャビネット/15U/4ポスト/取付奥行41cm/耐荷重90kg/ヒンジ付/ネットワーク機器用 StarTech.com 83116647
RK1520WALHM サーバーラック/壁掛型キャビネット/15U/4ポスト/取付奥行41cm/耐荷重90kg/ヒンジ付/ネットワーク機器用 StarTech.com 83116647
RK1520WALHM サーバーラック/壁掛型キャビネット/15U/4ポスト/取付奥行41cm/耐荷重90kg/ヒンジ付/ネットワーク機器用 StarTech.com 83116647
RK1520WALHM サーバーラック/壁掛型キャビネット/15U/4ポスト/取付奥行41cm/耐荷重90kg/ヒンジ付/ネットワーク機器用 StarTech.com 83116647
RK1520WALHM サーバーラック/壁掛型キャビネット/15U/4ポスト/取付奥行41cm/耐荷重90kg/ヒンジ付/ネットワーク機器用 StarTech.com 83116647
RK1520WALHM サーバーラック/壁掛型キャビネット/15U/4ポスト/取付奥行41cm/耐荷重90kg/ヒンジ付/ネットワーク機器用 StarTech.com 83116647

サーバーラック/壁掛型キャビネット/15U/4ポスト/取付奥行41cm/耐荷重90kg/ヒンジ付/ネットワーク機器用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
83116647
品番
RK1520WALHM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

ドア/サイドパネルの着脱が可能です(施錠付き)。
180度ヒンジ設計により装置背面へのアクセスが簡単です。
デュアルトップ配線穴が付いています。
オプションで放熱ファン(別売)の取付けが可能です。
棚板、ケーブル結束用面ファスナー、ケージナット・ねじ、鍵が付属しています。

トラスコ品番
708-5024
材質
スチール
色
ブラック
高さ(mm)
770
奥行(mm)
551
間口(mm)
600
段数
15
搭載可能質量(kg)
(静止時)90
有効内寸法・間口(mm)
596
有効内寸法・奥行(mm)
406
注意
※サーバーラック棚板(CABSHELFV1U)と鍵セット2個が製品に含まれています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする