サーバーラック/壁掛型キャビネット/9U/4ポスト/取付奥行48cm/耐荷重90kg/AV ネットワーク機器収納用
ドア/サイドパネルの着脱が可能です(施錠付き)。
180度ヒンジ設計により装置背面へのアクセスが簡単です。
デュアルトップ配線穴が付いています。
オプションで放熱ファンの取付けが可能です。
棚板、ケーブル結束用面ファスナー、ケージナット・ねじ、鍵が付属しています。
- トラスコ品番
- 708-5026
- 材質
- スチール
- 質量(kg)
- 21
- 色
- ブラック
- 高さ(mm)
- 505
- 奥行(mm)
- 552
- 間口(mm)
- 600
- 段数
- 9
- 搭載可能質量(kg)
- (静止時)90
- 有効内寸法・奥行(mm)
- 480
- 内容量
- 1台
注意
※サーバーラック棚板(CABSHELFV1U)と鍵セット2個が製品に含まれています。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
デスク周辺用品 の新着商品
サーバーラック棚板/2枚セット/1U/19インチラック対応/カンチレバー型/奥行き25cm/耐荷重 各20kg/放熱スリット付き/ラックアクセサリーStarTech.com税込¥18,678¥16,980
パッチパネル/1U/フィードスルー型/Cat6a 24ポート/シールドSTP RJ45/ケーブル管理バー付属/カテゴリ6A ラックマウント用 イーサネットパネルStarTech.com税込¥38,478¥34,980
パッチパネル/ラックマウント型/1U 24ポート/スルータイプ(フィードスルー)/ケーブル管理バー付き/Cat6対応 RJ45 UTP/ネットワーク構築・配線管理・データセンター向けStarTech.com税込¥24,178¥21,980カテゴリ





























