曜日別特売
RK920WALM サーバーラック/壁掛型キャビネット/9U/4ポスト/取付奥行48cm/耐荷重90kg/AV ネットワーク機器収納用 StarTech.com 83116656

RK920WALM サーバーラック/壁掛型キャビネット/9U/4ポスト/取付奥行48cm/耐荷重90kg/AV ネットワーク機器収納用 StarTech.com 83116656
RK920WALM サーバーラック/壁掛型キャビネット/9U/4ポスト/取付奥行48cm/耐荷重90kg/AV ネットワーク機器収納用 StarTech.com 83116656
RK920WALM サーバーラック/壁掛型キャビネット/9U/4ポスト/取付奥行48cm/耐荷重90kg/AV ネットワーク機器収納用 StarTech.com 83116656
RK920WALM サーバーラック/壁掛型キャビネット/9U/4ポスト/取付奥行48cm/耐荷重90kg/AV ネットワーク機器収納用 StarTech.com 83116656
RK920WALM サーバーラック/壁掛型キャビネット/9U/4ポスト/取付奥行48cm/耐荷重90kg/AV ネットワーク機器収納用 StarTech.com 83116656
RK920WALM サーバーラック/壁掛型キャビネット/9U/4ポスト/取付奥行48cm/耐荷重90kg/AV ネットワーク機器収納用 StarTech.com 83116656

サーバーラック/壁掛型キャビネット/9U/4ポスト/取付奥行48cm/耐荷重90kg/AV ネットワーク機器収納用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
83116656
品番
RK920WALM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980

ドア/サイドパネルの着脱が可能です(施錠付き)。
180度ヒンジ設計により装置背面へのアクセスが簡単です。
デュアルトップ配線穴が付いています。
オプションで放熱ファンの取付けが可能です。
棚板、ケーブル結束用面ファスナー、ケージナット・ねじ、鍵が付属しています。

トラスコ品番
708-5026
材質
スチール
質量(kg)
21
色
ブラック
高さ(mm)
505
奥行(mm)
552
間口(mm)
600
段数
9
搭載可能質量(kg)
(静止時)90
有効内寸法・奥行(mm)
480
注意
※サーバーラック棚板(CABSHELFV1U)と鍵セット2個が製品に含まれています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする