シェークハンドラケット PG7 NXD
信頼のDHSコラボラケット、シェークハンドラケット PG7 NXD(ピージーセブン エヌエックスディー)。
中国で人気の「PG7」の合板をベースに、日本で好評のブレード・グリップサイズに最適化しました。柔らかめでよくしなり、回転のかけやすい7枚合板。重量を抑えることで両面に粘着性ラバーを貼っても振り切りやすく、連続ドライブしやすいのが特徴です。
ニッタクは、中国・紅双喜社日本総代理店です。
- 仕様
- 打球感:ミドル
- 形状
- シェークハンド(フレア型)
- 寸法(mm)
- ブレード:157×150
- 質量(g)
- 86±
- 備考
- ※特注ラケット対象外品です。
- 基本スピード
- ミッドファースト
- 板厚(mm)
- 6.3
- 分類
- 攻撃用
- 構成
- 合板:木材7枚
- グリップ部(mm)
- 100×25
- 内容量
- 1本
体育/運動会/スポーツイベント用品 の新着商品
カテゴリ
























![いろんな形ケンケンパリング アーテック[学校教材・教育玩具] いろんな形ケンケンパリング アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780132-260820-02.jpg)
![かんたんジョイント平均台 パステル アーテック[学校教材・教育玩具] かんたんジョイント平均台 パステル アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780098-260820-02.jpg)
![カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具] カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780089-260820-02.jpg)
![カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具] カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780116-260820-08.jpg)
![カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具] カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780010-260820-08.jpg)
![カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具] カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780028-260820-08.jpg)
![ケンケンパリング アーテック[学校教材・教育玩具] ケンケンパリング アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780046-260820-02.jpg)
![低床型玉入れカゴ アーテック[学校教材・教育玩具] 低床型玉入れカゴ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780019-260820-02.jpg)