曜日別特売
NE-6215 シェークハンドラケット PG7 NXD Nittaku(ニッタク) 83114145

 

NE-6215 シェークハンドラケット PG7 NXD Nittaku(ニッタク) 83114145
NE-6215 シェークハンドラケット PG7 NXD Nittaku(ニッタク) 83114145
NE-6215 シェークハンドラケット PG7 NXD Nittaku(ニッタク) 83114145
NE-6215 シェークハンドラケット PG7 NXD Nittaku(ニッタク) 83114145
NE-6215 シェークハンドラケット PG7 NXD Nittaku(ニッタク) 83114145

シェークハンドラケット PG7 NXD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
83114145
品番
NE-6215
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

信頼のDHSコラボラケット、シェークハンドラケット PG7 NXD(ピージーセブン エヌエックスディー)。
中国で人気の「PG7」の合板をベースに、日本で好評のブレード・グリップサイズに最適化しました。柔らかめでよくしなり、回転のかけやすい7枚合板。重量を抑えることで両面に粘着性ラバーを貼っても振り切りやすく、連続ドライブしやすいのが特徴です。
ニッタクは、中国・紅双喜社日本総代理店です。

仕様
打球感:ミドル
形状
シェークハンド(フレア型)
寸法(mm)
ブレード:157×150
質量(g)
86±
備考
※特注ラケット対象外品です。
基本スピード
ミッドファースト
板厚(mm)
6.3
分類
攻撃用
構成
合板:木材7枚
グリップ部(mm)
100×25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする