シェークハンドラケット スタリア
振り切りやすいコンパクト設計、シェークハンドラケット スタリア。
コンパクトサイズのブレードで、ラバーを貼っても重量が抑えられるため、振り切りやすい!やわらかい打球感の弾みを抑えた合板構成は、フラットに当てても台に収まりやすく、入門者にやさしい設計になっています。
- 仕様
- 打球感:ソフト
- 形状
- シェークハンド
- 寸法(mm)
- ブレード:154×148
- 質量(g)
- 85±
- 備考
- ※特注ラケット対象外品です。
- 基本スピード
- ミッドスロー
- 板厚(mm)
- 5.6
- 分類
- オールラウンド用
- 構成
- 合板:木材5枚
- グリップ部(mm)
- 100×24
- 内容量
- 1本
体育/運動会/スポーツイベント用品 の新着商品
カテゴリ






















![いろんな形ケンケンパリング アーテック[学校教材・教育玩具] いろんな形ケンケンパリング アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780132-260820-02.jpg)
![かんたんジョイント平均台 パステル アーテック[学校教材・教育玩具] かんたんジョイント平均台 パステル アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780098-260820-02.jpg)
![カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具] カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780089-260820-02.jpg)
![カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具] カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780116-260820-08.jpg)
![カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具] カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780010-260820-08.jpg)
![カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具] カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780028-260820-08.jpg)
![ケンケンパリング アーテック[学校教材・教育玩具] ケンケンパリング アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780046-260820-02.jpg)
![低床型玉入れカゴ アーテック[学校教材・教育玩具] 低床型玉入れカゴ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780019-260820-02.jpg)