曜日別特売
NE-6212 シェークハンドラケット スタリア Nittaku(ニッタク) 83114337

 

NE-6212 シェークハンドラケット スタリア Nittaku(ニッタク) 83114337
NE-6212 シェークハンドラケット スタリア Nittaku(ニッタク) 83114337
NE-6212 シェークハンドラケット スタリア Nittaku(ニッタク) 83114337

シェークハンドラケット スタリア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
83114337
品番
NE-6212
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

振り切りやすいコンパクト設計、シェークハンドラケット スタリア。
コンパクトサイズのブレードで、ラバーを貼っても重量が抑えられるため、振り切りやすい!やわらかい打球感の弾みを抑えた合板構成は、フラットに当てても台に収まりやすく、入門者にやさしい設計になっています。

仕様
打球感:ソフト
形状
シェークハンド
寸法(mm)
ブレード:154×148
質量(g)
85±
備考
※特注ラケット対象外品です。
基本スピード
ミッドスロー
板厚(mm)
5.6
分類
オールラウンド用
構成
合板:木材5枚
グリップ部(mm)
100×24

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする