シェークハンドラケット フライアットカーボンα
扱いやすいバランスタイプ!シェークハンドラケット フライアットカーボンα。
弾みを抑えた扱いやすい仕様なので、初めてのカーボンラケットにもオススメ!軽量設計で振り切りやすいため、ピッチの速い連続攻撃も可能にします。広いスイートエリアの効果で安定性を確保。成長を実感しやすいため、ステップアップを目指すプレーヤーにオススメです。
【成長を加速させる!レベルアップへの架け橋ギア】
フライアットシリーズはコントロール性能を重視しながらも、中級者の期待にも応えるスピード・スピン性能を兼備。初級者から中級者への架け橋となるシリーズです。
- 仕様
- 打球感:ミドル
- 寸法(mm)
- ブレード:157×150
- 質量(g)
- 82±
- 備考
- ※特注ラケット対象外品です。
- 基本スピード
- ミッド
- 板厚(mm)
- 6.2
- 分類
- 攻撃用
- 構成
- 合板:木材5枚+2枚(アウタータイプ・極薄カーボン)
- 内容量
- 1本
体育/運動会/スポーツイベント用品 の新着商品
カテゴリ
























![いろんな形ケンケンパリング アーテック[学校教材・教育玩具] いろんな形ケンケンパリング アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780132-260820-02.jpg)
![かんたんジョイント平均台 パステル アーテック[学校教材・教育玩具] かんたんジョイント平均台 パステル アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780098-260820-02.jpg)
![カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具] カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780089-260820-02.jpg)
![カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具] カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780116-260820-08.jpg)
![カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具] カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780010-260820-08.jpg)
![カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具] カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780028-260820-08.jpg)
![ケンケンパリング アーテック[学校教材・教育玩具] ケンケンパリング アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780046-260820-02.jpg)
![低床型玉入れカゴ アーテック[学校教材・教育玩具] 低床型玉入れカゴ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780019-260820-02.jpg)