曜日別特売
NC-0516 シェークハンドラケット フライアットカーボンα Nittaku(ニッタク) 83114258

 

NC-0516 シェークハンドラケット フライアットカーボンα Nittaku(ニッタク) 83114258
NC-0516 シェークハンドラケット フライアットカーボンα Nittaku(ニッタク) 83114258
NC-0516 シェークハンドラケット フライアットカーボンα Nittaku(ニッタク) 83114258
NC-0516 シェークハンドラケット フライアットカーボンα Nittaku(ニッタク) 83114258

シェークハンドラケット フライアットカーボンα

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は形状など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
形状
シェークハンド(ストレート型)
注文コード
83114258
品番
NC-0516
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

扱いやすいバランスタイプ!シェークハンドラケット フライアットカーボンα。
弾みを抑えた扱いやすい仕様なので、初めてのカーボンラケットにもオススメ!軽量設計で振り切りやすいため、ピッチの速い連続攻撃も可能にします。広いスイートエリアの効果で安定性を確保。成長を実感しやすいため、ステップアップを目指すプレーヤーにオススメです。
【成長を加速させる!レベルアップへの架け橋ギア】
フライアットシリーズはコントロール性能を重視しながらも、中級者の期待にも応えるスピード・スピン性能を兼備。初級者から中級者への架け橋となるシリーズです。

形状
シェークハンド(ストレート型)
グリップ部(mm)
100×22.5
仕様
打球感:ミドル
寸法(mm)
ブレード:157×150
質量(g)
82±
備考
※特注ラケット対象外品です。
基本スピード
ミッド
板厚(mm)
6.2
分類
攻撃用
構成
合板:木材5枚+2枚(アウタータイプ・極薄カーボン)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする