曜日別特売
NE-6211 シェークハンドラケット レグノスD Nittaku(ニッタク) 83114118

 

NE-6211 シェークハンドラケット レグノスD Nittaku(ニッタク) 83114118
NE-6211 シェークハンドラケット レグノスD Nittaku(ニッタク) 83114118
NE-6211 シェークハンドラケット レグノスD Nittaku(ニッタク) 83114118

シェークハンドラケット レグノスD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は形状など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
形状
シェークハンド(フレア型)
注文コード
83114118
品番
NE-6211
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

安定した弾み、シェークハンドラケット レグノスD。
弾みと安定性のバランスに優れた合板で、カットだけでなく攻撃の感覚も掴みやいため、攻守両方の技術習得をサポートします。

形状
シェークハンド(フレア型)
グリップ部(mm)
100×23
仕様
打球感:ソフト
寸法(mm)
ブレード:164×156
質量(g)
85±
備考
※特注ラケット対象外品です。
基本スピード
スロー
板厚(mm)
5.7
分類
守備用
構成
合板:木材5枚

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする