ジョイ丸 義経

ジョイ丸 義経 - サンフレックスジョイ丸 義経 - サンフレックスジョイ丸 義経 - サンフレックスジョイ丸 義経 - サンフレックス

フィードバック機能付きの高トルク小型ミニルーターです。

用途
ガラス彫刻、プラモデル・フィギュア加工・金属磨き、木工作業などに
付属品
ジョイ丸義経本体・2.34mm用コレット・3mm用コレット・本体収納クリアケース
寸法(mm)
Φ35×164
質量(g)
250
出力(W)
48
径(Φmm)
【グリップ部】18
回転数(min-1[r.p.m])
4000~15000
電源
AC100V (50Hz/60Hz)
適合軸径(Φmm)
【使用可能先端工具】2.34 / 3
連続動作時間
15分
モーター寿命(時間)
(無負荷時)200
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83115649No.H-016SS
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする