曜日別特売

スタンダードラケット フィスタード

スタンダードラケット フィスタード - Nittaku(ニッタク)スタンダードラケット フィスタード - Nittaku(ニッタク)スタンダードラケット フィスタード - Nittaku(ニッタク)スタンダードラケット フィスタード - Nittaku(ニッタク)スタンダードラケット フィスタード - Nittaku(ニッタク)

軽さ重視!5枚合板のスタンダードラケット、フィスタード。
初級者でも振り切りやすく、負担の少ない軽量設計!球持ちが良いため回転がかけやすく、安定した軌道のボールを出しやすいのが特徴です。スタンダードサイズの5枚合板で、これから一つひとつの技術を習得する初級者にオススメです。

仕様
打球感:ソフト
寸法(mm)
ブレード:157×150
質量(g)
82±
基本スピード
ミッドスロー
板厚(mm)
5.7
分類
攻撃用
構成
合板:木材5枚
内容量
1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
グリップ部(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83114136NE-6214シェークハンド(フレア型)100×24.5
7,500
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
83114301NE-6213シェークハンド(ストレート型)100×22
7,500
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする