曜日別特売
NE-6213 スタンダードラケット フィスタード Nittaku(ニッタク) 83114301

 

NE-6213 スタンダードラケット フィスタード Nittaku(ニッタク) 83114301
NE-6213 スタンダードラケット フィスタード Nittaku(ニッタク) 83114301
NE-6213 スタンダードラケット フィスタード Nittaku(ニッタク) 83114301
NE-6213 スタンダードラケット フィスタード Nittaku(ニッタク) 83114301

スタンダードラケット フィスタード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は形状など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
形状
シェークハンド(ストレート型)
注文コード
83114301
品番
NE-6213
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

軽さ重視!5枚合板のスタンダードラケット、フィスタード。
初級者でも振り切りやすく、負担の少ない軽量設計!球持ちが良いため回転がかけやすく、安定した軌道のボールを出しやすいのが特徴です。スタンダードサイズの5枚合板で、これから一つひとつの技術を習得する初級者にオススメです。

形状
シェークハンド(ストレート型)
グリップ部(mm)
100×22
仕様
打球感:ソフト
寸法(mm)
ブレード:157×150
質量(g)
82±
基本スピード
ミッドスロー
板厚(mm)
5.7
分類
攻撃用
構成
合板:木材5枚

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする