チェア メッシュタイプ

チェア メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ - サンワダイレクト

背もたれに涼しいメッシュ素材を使用し、蒸れにくく快適。
背もたれは上下分割タイプで腰の部分が前後に調整でき、最適な位置でサポートします。上下方向に調節も可能。
座面はクッション製も高く、すわり心地も抜群です。
背と座が連動して動くロッキング機能付き、3段階での角度固定が可能です。
使わない時に倒しておける便利な5D可倒肘装備。
座面下のレバー一本で座面の高さ、ロッキング、リクライニングのオンオフが調節できます。
首の負担をサポートする3D可動ヘッドレスト付き。上下、前方向に細かい位置調整が可能。
服をかけておけるハンガーを装備、取外しも可能です。
耐荷重100kgで十分な耐久性。
座面最低時の座高が低く、女性にもおすすめ。
60mmの大型キャスター装備、ウレタン製で床へのダメージも少ない。

材質
張地 背もたれ部/メッシュ、座部/布(ポリエステル)、ウレタンフォーム、木材、スチール、PP、ナイロン
質量(kg)
約18
色
ブラック
使用工具
手袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約67×67×112.7~120
組立時間
約30分
肘高さ(mm)
約650、最大775
総耐荷重(kg)
約100
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)
約51×55×41~48.5
六角レンチ(mm)
5
組立人数
1
キャスターの有無
あり
肘掛けの有無
あり
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83116227150-SNCM76BK
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする