ペンホルダーラケット A1X
厳選された贅沢な単板ラケット、ペンホルダーラケット A1X(エーワンエックス)。
木目が細かく詰まった天然木曽檜だからこそ為せる高反発の心地よい打球感。反りやねじれが少なく、高い耐久性から得られる安心感も魅力。10mm厚にすることで、より高い反発力を発揮します。
木曽地方の厳しい寒冷地で、ゆっくりと長い年月をかけて育つ木曽檜。そのなかからラケットに使用されるのは、平均樹齢250年の厳選された天然木曽檜のみ。熟練の職人による贅沢な本柾取りから作り出される一本は、研ぎ澄まされた本物の響きを感じさせる至極の逸品です。
長野県木曽地方産 平均樹齢250年の厳選した天然檜を使用しています。
- 仕様
- 打球感:ソフト
- 形状
- ペンホルダー
- 寸法(mm)
- ブレード:163×135
- 質量(g)
- 91±
- 備考
- 裏面:黒塗り、半円コルク
- 基本スピード
- ファースト
- 板厚(mm)
- 10
- 分類
- 攻撃用
- 構成
- 合板:天然木曽檜単板
- グリップ部(mm)
- 92×20
- 内容量
- 1本
体育/運動会/スポーツイベント用品 の新着商品
カテゴリ
























![いろんな形ケンケンパリング アーテック[学校教材・教育玩具] いろんな形ケンケンパリング アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780132-260820-02.jpg)
![かんたんジョイント平均台 パステル アーテック[学校教材・教育玩具] かんたんジョイント平均台 パステル アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780098-260820-02.jpg)
![カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具] カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780089-260820-02.jpg)
![カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具] カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780116-260820-08.jpg)
![カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具] カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780010-260820-08.jpg)
![カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具] カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780028-260820-08.jpg)
![ケンケンパリング アーテック[学校教材・教育玩具] ケンケンパリング アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780046-260820-02.jpg)
![低床型玉入れカゴ アーテック[学校教材・教育玩具] 低床型玉入れカゴ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780019-260820-02.jpg)