曜日別特売
NE-6216 ペンホルダーラケット A1X Nittaku(ニッタク) 83114161

 

NE-6216 ペンホルダーラケット A1X Nittaku(ニッタク) 83114161
NE-6216 ペンホルダーラケット A1X Nittaku(ニッタク) 83114161
NE-6216 ペンホルダーラケット A1X Nittaku(ニッタク) 83114161
NE-6216 ペンホルダーラケット A1X Nittaku(ニッタク) 83114161
NE-6216 ペンホルダーラケット A1X Nittaku(ニッタク) 83114161

ペンホルダーラケット A1X

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
83114161
品番
NE-6216
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

厳選された贅沢な単板ラケット、ペンホルダーラケット A1X(エーワンエックス)。
木目が細かく詰まった天然木曽檜だからこそ為せる高反発の心地よい打球感。反りやねじれが少なく、高い耐久性から得られる安心感も魅力。10mm厚にすることで、より高い反発力を発揮します。
木曽地方の厳しい寒冷地で、ゆっくりと長い年月をかけて育つ木曽檜。そのなかからラケットに使用されるのは、平均樹齢250年の厳選された天然木曽檜のみ。熟練の職人による贅沢な本柾取りから作り出される一本は、研ぎ澄まされた本物の響きを感じさせる至極の逸品です。
長野県木曽地方産 平均樹齢250年の厳選した天然檜を使用しています。

仕様
打球感:ソフト
形状
ペンホルダー
寸法(mm)
ブレード:163×135
質量(g)
91±
備考
裏面:黒塗り、半円コルク
基本スピード
ファースト
板厚(mm)
10
分類
攻撃用
構成
合板:天然木曽檜単板
グリップ部(mm)
92×20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする