ペンホルダーラケット レグノス R
バランス重視で基本打法を身に付けやすい、ペンホルダーラケット レグノス R。
スタンダードな形状とバランスを重視した性能で、基本打法の習得がしやすいラケット。軽量なためフォアとバックの切り替えがしやすく、手首への負担も少ないのが特徴です。
- 仕様
- 打球感:ハード
- 形状
- ペンホルダー(角丸型)
- 寸法(mm)
- ブレード:160×140(角丸)
- 質量(g)
- 75±
- 備考
- 裏面:黒塗り、半円コルク ※特注ラケット対象外品です。
- 基本スピード
- ミッド
- 板厚(mm)
- 7.4
- 分類
- オールラウンド用
- 構成
- 合板:木材5枚
- グリップ部(mm)
- 82×20
- 内容量
- 1本
体育/運動会/スポーツイベント用品 の新着商品
カテゴリ






















![いろんな形ケンケンパリング アーテック[学校教材・教育玩具] いろんな形ケンケンパリング アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780132-260820-02.jpg)
![かんたんジョイント平均台 パステル アーテック[学校教材・教育玩具] かんたんジョイント平均台 パステル アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780098-260820-02.jpg)
![カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具] カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780089-260820-02.jpg)
![カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具] カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780116-260820-08.jpg)
![カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具] カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780010-260820-08.jpg)
![カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具] カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780028-260820-08.jpg)
![ケンケンパリング アーテック[学校教材・教育玩具] ケンケンパリング アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780046-260820-02.jpg)
![低床型玉入れカゴ アーテック[学校教材・教育玩具] 低床型玉入れカゴ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780019-260820-02.jpg)