曜日別特売
NE-6430 ペンホルダーラケット レグノス R Nittaku(ニッタク) 83114319

 

NE-6430 ペンホルダーラケット レグノス R Nittaku(ニッタク) 83114319
NE-6430 ペンホルダーラケット レグノス R Nittaku(ニッタク) 83114319
NE-6430 ペンホルダーラケット レグノス R Nittaku(ニッタク) 83114319

ペンホルダーラケット レグノス R

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
83114319
品番
NE-6430
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

バランス重視で基本打法を身に付けやすい、ペンホルダーラケット レグノス R。
スタンダードな形状とバランスを重視した性能で、基本打法の習得がしやすいラケット。軽量なためフォアとバックの切り替えがしやすく、手首への負担も少ないのが特徴です。

仕様
打球感:ハード
形状
ペンホルダー(角丸型)
寸法(mm)
ブレード:160×140(角丸)
質量(g)
75±
備考
裏面:黒塗り、半円コルク ※特注ラケット対象外品です。
基本スピード
ミッド
板厚(mm)
7.4
分類
オールラウンド用
構成
合板:木材5枚
グリップ部(mm)
82×20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする