ペンホルダーラケット レグノス R-H
優れる操作性で反転打法も、ペンホルダーラケット レグノス R-H。
基本打法に加えブロックやツッツキなどの実践的な技術の習得がしやすいです。軽量なためフォアとバックのスムーズな切り替えだけでなく、反転時の操作性にも優れます。
- 仕様
- 打球感:ソフト
- 形状
- ペンホルダー(角丸型)
- 寸法(mm)
- ブレード:158×140(角丸)
- 質量(g)
- 65±
- 備考
- ※特注ラケット対象外品です。
- 基本スピード
- スロー
- 板厚(mm)
- 5.8
- 分類
- オールラウンド用
- 構成
- 合板:木材5枚
- グリップ部(mm)
- 85×15
- 内容量
- 1本
体育/運動会/スポーツイベント用品 の新着商品
カテゴリ






















![いろんな形ケンケンパリング アーテック[学校教材・教育玩具] いろんな形ケンケンパリング アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780132-260820-02.jpg)
![かんたんジョイント平均台 パステル アーテック[学校教材・教育玩具] かんたんジョイント平均台 パステル アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780098-260820-02.jpg)
![カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具] カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780089-260820-02.jpg)
![カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具] カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780116-260820-08.jpg)
![カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具] カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780010-260820-08.jpg)
![カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具] カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780028-260820-08.jpg)
![ケンケンパリング アーテック[学校教材・教育玩具] ケンケンパリング アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780046-260820-02.jpg)
![低床型玉入れカゴ アーテック[学校教材・教育玩具] 低床型玉入れカゴ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780019-260820-02.jpg)